Beli Kabel Probe Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  4. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  5. TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp4.299.900

    TESTO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The testo digital multimeter is the multitasker for all important professionals in the electricity sector. It enables you to carry out both simple and demanding electrical measuring tasks more reliably than ever before. The testo automatically detects the appropriate measurement parameter via the socket assignment and so prevents dangerous incorrect settings. The testo multimeter can also be used for industrial applications, such as troubleshooting in large electrical systems. And the integrated low-pass filter achieves more accurate measurement results on frequency converter controlled motors.Temperatures can also be measured with this multimeter in addition to electrical parameters. You will need the clip-on type K thermocouple adapter and a temperature probe (both items can be ordered separately).
    atribut:
    • Dimensions (mm): 167x85x45
    • Display Size: 2 lines
    • Display Type: LCD (Liquid Crystal Display)
    • Interface: 4 Measuring jacks
    • Internal_resistance: 11 MOhm (AC / DC)
    • Operating Humidity: 0 to 80 %RH
    • Operating Temperature (°C): -10 to +50
    • Product Color : Black
    • Protection Class: IP64
    • Standards: EN 61326-1; EN 61010-2-033; EN 61140
    • Storage Temperature: -15 to +60 °C
    • Weight (g): 340
  6. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  7. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  8. Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The Amprobe AM-530 autoranging digital multimeter is the multimeter of choice for professional electrical contractors. The AM-530 is a True-rms digital multimeter so it accurately measures voltage on systems affected by harmonics. With its full menu of digital multimeter features, you can use it to: measure and verify the presence of voltage before connecting new equipment or performing repairs; run new wiring; check continuity of electrical connections; identify blown fuses; troubleshoot motors or check transformers. The CAT III 600 V safety rating provides an extra measure of safety for high voltage multimeter applications. Its built-in flashlight helps you see wire colors in the dark and “third hand” probe holder gives you an extra hand when you need it.
    atribut:
    • AC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • DC Current (μA)/(mA)/(A): 400, 4000/40, 400/4000, 10
    • Capacitance (nF)/(µF)/(mF): 40, 400/4000, 40, 400/40
    • Temperature (°F/°C): -40 - 1832/-40 - 1000
    • Frequency Range (Hz-MHz): 10 - 10
    • Resistance (ohm/kΩ/MΩ): 400/4000, 40, 400/4000, 40
    • Voltage (V): 4000, 40, 400, 600 (AC); 4000, 40, 400, 600 (DC)
  9. TESTO Flexible Oven Probe (TC Type T)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TESTO Flexible Oven Probe (TC Type T)
    Deskripsi:
    The flexible oven probe (thermocouple type T) can be used for temperature measurement at high temperatures (up to +250 °C). It is heat-resistant, because the probe cable is made of PTFE. You can use it, for example, for monitoring the temperature in the oven during food preparation. In conjunction with a corresponding measuring instrument (e.g. testo 926, testo 735), the probe is EN 13485 and HACCP-compliant, making it particularly practical for use in the food sector. Product Includes: Flexible oven probe (TC type T) with fixed 2.0 m cable.
    atribut:
    • Weight (g): 18
    • Cable Length (m): 2
    • Diameter Probe shaft (mm): 1.5
    • Diameter Probe shaft tip (mm): 3
    • Dimensions (mm): 2030
    • Fixed Cable: yes
    • Length Probe shaft (mm): 2000
    • Product Color : brown, White
    • Product/Housing Material: PTFE
  10. KRISBOW Anemometer Hot Wire
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Anemometer Hot Wire
    atribut:
    • Air Temperature (°C): 0 to 50 Deg.C / 32 to 122 Deg. F (0.1 Deg. C / 0.1 Deg. F;1 Deg.C / 1. 8 Deg.F)
    • Dimensions (mm): 198x78x51
  11. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  12. KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  13. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  14. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  15. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  16. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp2.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  17. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  18. FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp16.999.900

    FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    The 87V MAX contains all the trusted features of the most popular digital multimeter used today, the Fluke 87V, and then some. From wet, dusty or dark environments to long days, the 87V MAX was designed to help you finish the most on a work site. It features a unique function for accurate voltage and frequency measurements on variable frequency motor drives (VFDs) and other electrically noisy equipment; using true-rms ac voltage and current for accurate measurements on non-linear signals. Fluke's most rugged digital multimeter. The 87V MAX is built with an IP67 rated, industrial-strength case and a removable holster. The holster doubles as a test probe holder for easier, one-handed operation. This meter is fully waterproof and dust proof keep working reliably no matter where your job takes you.
    atribut:
    • Power: Three AA batteries. 800 hours typical, without backlight
    • Size (cm): 6.0x10.1x21.5
    • Operating Altitude: 2000 m
  19. FLUKE Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FLUKE Digital Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • DC Voltage (DCV): 6/60/600
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
Daftar Harga Kabel Probe Multimeter Terbaru April 2026
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Rp349.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.599.900
TESTO Multimeter Digital (Multitester)Rp4.299.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp2.499.900
Amprobe Electrical Contractor Multimeter (Multitester)Rp3.599.900
TESTO Flexible Oven Probe (TC Type T)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)